抜けないクサビアルミ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75374424 品番 WE-0
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

サビに強いアルミクサビ

用途ハンマーの柄と頭をげる楔 呼称E-小 寸法(A×B×C)(mm)5×10×19 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75374476
2021-02-07
用途:
大ハンマーの柄交換に

両口ハンマーの先丸柄の交換に。WE-4を3.6sヘッドで使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする