オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
ラバーハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75374625
品番
RH-10W
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
すべり止め付きの含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
310
使用クサビ
中(WC-1)
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
21
適合
#1
用途
ラバーハンマー交換用柄
アズワン品番
65-1872-05
RoHS指令(10物質対応)
対応