ウレタンカケヤ用木柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75374634 品番UKH-10W
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

含水率14%以下の良質の樫を使用

種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)30 適合#6・#8・#10 用途ウレタンカケヤ交換用柄 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする