オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
コンビハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374643
品番
CH-20W
参考基準価格(税別)
¥1,205
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
使用クサビ
中(WC-1)
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
22
適合
#2
用途
コンビハンマー交換用柄
アズワン品番
65-1872-03
RoHS指令(10物質対応)
対応