※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
アルミハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374677
品番
AH-10W
参考基準価格(税別)
¥905
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
310
使用クサビ
中(WE-1)
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
21
適合
200
用途
アルミハンマー交換用柄
RoHS指令(10物質対応)
対応