※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH-100W アルミハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374713 AH-100W アルミハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374713

アルミハンマー用木柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75374713 品番 AH-100W
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

含水率14%以下の良質の樫を使用

種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WE-4) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)30 適合1500/3000 用途アルミハンマー交換用柄 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする