※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
軟鉄ハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374747
品番
SI-20W
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
360
使用クサビ
大(WC-2)
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
23
適合
#2
用途
軟鉄ハンマー交換用柄
アズワン品番
65-1872-08
RoHS指令(10物質対応)
対応