※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
真鍮ハンマー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374783
品番
BS-05W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,205
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
使用クサビ
小(WE-0)
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
16
適合
#1/2
用途
真鍮ハンマー交換用柄
RoHS指令(10物質対応)
対応