※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-20W 真鍮ハンマー用 オーエッチ工業 75374801 BS-20W 真鍮ハンマー用 オーエッチ工業 75374801

真鍮ハンマー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75374801 品番 BS-20W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,675 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

含水率14%以下の良質の樫を使用

種類ハンマー柄 全長(mm)360 使用クサビ大(WE-2) 寸法A(mm)16 寸法B(mm)23 適合#2 用途真鍮ハンマー交換用柄 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする