※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
真鍮ハンマー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374835
品番
BS-50W
参考基準価格(税別)
¥2,345
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
450
使用クサビ
大大(WE-3)
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
28
適合
#5
用途
真鍮ハンマー交換用柄
RoHS指令(10物質対応)
対応