※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXMG-81W グリップ付PX両口用ハンマー オーエッチ工業 75374844 PXMG-81W グリップ付PX両口用ハンマー オーエッチ工業 75374844

グリップ付PX両口用ハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75374844 品番 PXMG-81W
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

すべりにくいグリップ付き

種類ハンマー柄 全長(mm)820 使用クサビ特大(WC-4) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)30 適合#6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75374844
2020-05-29
用途:
破損修理品
製造業

既存使用していた柄が折れてしまったので修理品として購入。全く問題なく交換出来ました。

対象商品:
75374853
2020-02-06
用途:
杭打ち
その他業種

ゴムグリップがついているので、とても握りやすく手から抜ける心配がありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする