※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
テストハンマー用木柄
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374905
品番
TH-91W
参考基準価格(税別)
¥4,055
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
900
使用クサビ
小(WC-0)
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
15
適合
#1/2×900
トラスコ品番
808-0777
質量(g)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応