※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK-1NW 板金ハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374941 BK-1NW 板金ハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374941

板金ハンマー用木柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75374941 品番BK-1NW
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

含水率14%以下の良質の樫を使用

種類ハンマー柄 全長(mm)250 使用クサビ小2個 寸法A(mm)14 寸法B(mm)37 適合荒出し 用途荒出しハンマー用木柄 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする