※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
仮枠ハンマー用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375027
品番
KW-MW
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
すべりにくいグリップ付き
種類
ハンマー柄
全長(mm)
390
使用クサビ
S(WC-05)
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
28
適合
中
用途
仮枠ハンマー(中)用木柄
RoHS指令(10物質対応)
対応