※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
両口玄能用木柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375072
品番
R-334W
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
すべりにくいグリップ付き
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
使用クサビ
WD-9
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
27
適合
大
用途
両口玄能(大)用木柄
RoHS指令(10物質対応)
対応