※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-330W 八角玄能用木柄 オーエッチ工業 75375115 HG-330W 八角玄能用木柄 オーエッチ工業 75375115

八角玄能用木柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75375115 品番 HG-330W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,475 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

すべりにくいグリップ付き

種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビWD-5 寸法A(mm)6 寸法B(mm)15 適合115 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする