3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
八角玄能用木柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375124
品番
HG-331W
参考基準価格(税別)
¥1,475
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
値下げ
¥
819
バスケットに入れる
すべりにくいグリップ付き
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
使用クサビ
WD-6
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
18
適合
225
RoHS指令(10物質対応)
対応