※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
トンカチハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375151
品番
T-320W
参考基準価格(税別)
¥1,475
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
すべりにくいグリップ付き
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
使用クサビ
WD-7.5
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
22
適合
21
RoHS指令(10物質対応)
対応