曜日別特売
LBR805 L10-50L ラッシングベルト(シボリ縫製) オーエッチ工業 75375273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR805 L10-50L ラッシングベルト(シボリ縫製) オーエッチ工業 75375273
LBR805 L10-50L ラッシングベルト(シボリ縫製) オーエッチ工業 75375273
LBR805 L10-50L ラッシングベルト(シボリ縫製) オーエッチ工業 75375273

ラッシングベルト(シボリ縫製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード75375273品番LBR805 L10-50L
参考基準価格(税別)¥17,950販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)3.5ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)1000破断荷重(kg)-トラスコ品番370-5731質量(kg)2.1材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする