曜日別特売
LBR703 L10-50.L ラッシングベルト オーエッチ工業 75375325

LBR703 L10-50.L ラッシングベルト オーエッチ工業 75375325
LBR703 L10-50.L ラッシングベルト オーエッチ工業 75375325
LBR703 L10-50.L ラッシングベルト オーエッチ工業 75375325

ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)5
内容量1本注文コード75375325品番LBR703 L10-50.L
参考基準価格(税別)¥11,815販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)5質量(kg)1.7材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400使用荷重(N)5880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする