※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
エンドレス
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ワンピース(トラックレール)
鍛造セーフティ
ベルト長さ巻取側(m)
3
6
5
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375343
品番
LBR703 OP10-30OP
参考基準価格(税別)
¥11,815
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kg)
1500
質量(kg)
1.7
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
14700
使用荷重(N)
2940