※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
ラッシングベルト(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75375431
品番
LBR604 E60
参考基準価格(税別)
¥11,005
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
6
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
800
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
370-5617
質量(kg)
1.75
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200
使用荷重(N)
7840