LBR70K DR5-40DR ラッシングベルト オーエッチ工業 75375684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR70K DR5-40DR ラッシングベルト オーエッチ工業 75375684
LBR70K DR5-40DR ラッシングベルト オーエッチ工業 75375684
LBR70K DR5-40DR ラッシングベルト オーエッチ工業 75375684

ラッシングベルト

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
端末仕様デルタリング
ベルト長さ巻取側(m)4
内容量1本注文コード75375684品番LBR70K DR5-40DR
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。

用途
レジャー用荷締機
レジャー用
ベルト色端末仕様デルタリングベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.5ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)4使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400質量(kg)0.35材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75375693
2023-12-25
用途: 運送時、商品の固定
運輸・通信業

ラッシング時の器具も使いやすい。ベルトの部分にクッションになる様なものを着けてくれると、傷つきやすい商品にも安心して使用できる。

対象商品 : 75375657
2018-08-15
用途: 荷締め作業

ベルトはしなやかで扱いやすいし、対象物に傷がつきにくい。
しかし、その分強度的に不安感を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする