曜日別特売
LSR300 L10-40L ラッシングベルトステンレス製(シボリ縫製) オーエッチ工業 75375772

LSR300 L10-40L ラッシングベルトステンレス製(シボリ縫製) オーエッチ工業 75375772
LSR300 L10-40L ラッシングベルトステンレス製(シボリ縫製) オーエッチ工業 75375772
LSR300 L10-40L ラッシングベルトステンレス製(シボリ縫製) オーエッチ工業 75375772

ラッシングベルトステンレス製(シボリ縫製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード75375772品番LSR300 L10-40L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,925販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。

用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)35ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)240破断荷重(kg)-トラスコ品番370-5811材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)1.25材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)11760使用荷重(N)2352
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする