曜日別特売
LSR100 OF5-40OF ラッシングベルトステンレス製(オープンフック) オーエッチ工業 75375824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSR100 OF5-40OF ラッシングベルトステンレス製(オープンフック) オーエッチ工業 75375824
LSR100 OF5-40OF ラッシングベルトステンレス製(オープンフック) オーエッチ工業 75375824
LSR100 OF5-40OF ラッシングベルトステンレス製(オープンフック) オーエッチ工業 75375824

ラッシングベルトステンレス製(オープンフック)

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード75375824品番LSR100 OF5-40OF
参考基準価格(税別)¥9,565販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。

用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますベルト色ブルー端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.8ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)100破断荷重(kg)500トラスコ品番370-5781材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.75材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする