※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
端末仕様
エンドレス
エンドレス
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ワンピース(トラックレール)
鍛造セーフティ
ベルト長さ巻取側(m)
6
6
5
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375894
品番
LBR804M E60
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
6
使用荷重(kg)
800
破断荷重(kg)
4000
質量(kg)
1.9
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200
使用荷重(N)
7840