オーエッチ工業
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
エンドレス
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ワンピース(トラックレール)
鍛造セーフティ
ベルト長さ巻取側(m)
5
6
5
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375912
品番
LBR804M CF10-50CF
参考基準価格(税別)
¥16,795
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
800
破断荷重(kg)
4000
質量(kg)
2.55
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200
使用荷重(N)
7840