曜日別特売
LBB70B Y5-40Y ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBB70B Y5-40Y ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376341
LBB70B Y5-40Y ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376341
LBB70B Y5-40Y ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376341
LBB70B Y5-40Y ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376341
LBB70B Y5-40Y ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376341

ラッシングベルト軽荷重用

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)4注文コード75376341品番LBB70B Y5-40Y
参考基準価格(税別)¥1,745販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。

用途軽作業や梱包資材にベルト色黒(黄ライン入り)端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.3ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)4使用荷重(kg)40破断荷重(kg)200質量(kg)0.13材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)1960使用荷重(N)392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75376183
2025-12-04
用途: 軽量荷物の固定
伊藤建材荷役建設業・工事業

大型トラック運送業です
大型に積む様な荷物や部材の固定は
出来ません
軽トラや
普通乗用車に積める程度の荷物用です

対象商品 : 75376323
2021-03-28
用途: 運搬作業に
山中秀運送運輸・通信業

大変便利で使いやすく満足してます。簡単締付けと解きに便利

対象商品 : 75376323
2019-06-03
用途: 物を吊る作業
株式会社ホーペック

強度があり、値段も安く、使いがっても良いです。おすすめです

対象商品 : 75376217
2016-02-24
用途: 製品の荷崩れ防止
製造業

細長い製品を立てて保管するとき、転倒を防止するために使っています。ラチェット式だと、力の弱い女性社員には荷締めが難しいのですが、このカムバックル式は楽に荷締め出来るので重宝しています。

対象商品 : 75376192
2018-11-24
用途: トラック荷台の緩衝材の固定で使用
運輸・通信業

フックの開きが大きいので返しがついているものがあるともっといい!

対象商品 : 75376323
2017-06-28
用途: カートン等の固縛
運輸・通信業

長さ調節も出来き、フックの形状も欲しかったもの通りで、使い勝手は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする