※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ベルト幅(mm)
50
25
50
ベルト色
黒
黒
ブルー
ベルト長さ(m)
6
5
6
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75376375
品番
LBK50B-E50
参考基準価格(税別)
¥1,795
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
荷を結束する事により運搬・保管時の転倒防止に効果的です
用途
運搬、保管時の転倒防止
ベルト色
黒
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
1.3
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
60
破断荷重(kg)
300
質量(kg)
0.21
材質(ベルト)
ポリプロピレン
破断強度(N)
2940
使用荷重(N)
588