曜日別特売
MB55-E60 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376673

 

MB55-E60 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376673
MB55-E60 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376673

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード75376673品番MB55-E60
参考基準価格(税別)¥9,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丈夫なポリエステルベルト

用途LBR805エンドレス用巻取り替えベルトベルト色ブルー端末仕様エンドレスベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)3.5ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)6ベルト長さ(m)6破断荷重(kg)5000適合LBR805材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする