曜日別特売
MB35-FA40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376831

 

MB35-FA40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376831
MB35-FA40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376831

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード75376831品番MB35-FA40
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

丈夫なポリエステルベルト

用途LBR300W、LBR300、LBB132、フラットフック用巻取り替えベルトベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)35ベルト厚(mm)2ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)4破断荷重(kg)2000適合LBR300、LBR300W、LBB132材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする