オーエッチ工業
巻取側ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75376935
品番
MB25-FA40
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、フラットフック用巻取り替えベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
破断荷重(kg)
1500
適合
LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
14700