曜日別特売
MB25-DR40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376944

 

MB25-DR40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376944
MB25-DR40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376944

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード75376944品番MB25-DR40
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫なポリエステルベルト

用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、デルタリング用巻取り替えベルトベルト色ブルー端末仕様デルタリングベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.8ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)4破断荷重(kg)1500適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする