※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
固定側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75377486
品番
KB35-SA10
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR.300、LBR300W、鍛造セフティー縫製用固定取替えベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
鍛造セーフティ
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ(m)
1
破断荷重(kg)
2000
適合
LBR300、LBR300W
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600