曜日別特売
SR70E-V サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR70E-V サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377784
SR70E-V サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377784
SR70E-V サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377784
SR70E-V サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377784

サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本端末仕様エンドレスベルト長さ固定側(m)4注文コード75377784品番SR70E-V
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。

用途
ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています
レジャー用
ベルト色バイオレット端末仕様エンドレスベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.8ベルト長さ固定側(m)4材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900アズワン品番65-1872-73RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする