※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト長さ固定側(m)
0.5
注文コード
75377836
品番
SR70L-V
参考基準価格(税別)
¥4,525
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様・ベルト長さ固定側
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途
ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています
レジャー用
ベルト色
バイオレット
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
3.5
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
4900
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
980