※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 物品棚/収納用品
オーエッチ工業の 軽・中量棚
オーエッチ工業の 軽・中量棚用オプション
タナガード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75378021
品番
5EC-L12
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
簡単な操作で取り付けできる重荷重用タナガード
用途
タナの荷物の落下防止
保管棚用
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
紺
引張破断強度(kg)
1500
サイズ
L
間口(mm)
1200
バックル
センターバックル
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト厚(mm)
2