※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タナガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75378161 品番 5ER-L18
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラチェットタイプの重荷重用タナガードのなかでは一番引張り破断強度が高い。

用途
タナの荷物の落下防止
保管棚用
ベルト幅(mm)50 ベルト色 引張破断強度(kg)2000 サイズL 間口(mm)1800 バックルラチェットバックル 材質(ベルト)ポリエステル ベルト厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする