空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット 反射帯付き 光る ベストタイプ バッテリー付きフルセット 大ファン 10000mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷代引不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75378278品番KF3SV1-26M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

買ってすぐに使えるベストとファン、バッテリーのフルセット
反射帯付きで夜間、暗闇で光る空調ウェア
生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感
風量3段切り替え可能
ウェア横にファンがあるから座りながら・運転しながら使用可能
保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!
保冷剤用メッシュポケット:3箇所
取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます
電池使用時間(運転時間):(強)約8時間、(中)約10時間、(弱)約17時間(
着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます)
紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です
大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm
《バッテリー》
出力ポート:USB-A×2
入力ポート:USB Type-C
電池容量:3.7V 10000mAh
定格出力:USB-A 5V/2.4A
定格入力:Type-C 5V/2.1A

用途
夜間の作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。
道路 高速 首都高 視認性 光る 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
注意
※200g以上の保冷剤は使用できません
※保冷剤想定サイズ:約10cm×16cm
※ACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする