※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
パレットベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
2240
引張強度(kg)
600
引張強度(N)
5880
注文コード
75378581
品番
KS5P-2240
参考基準価格(税別)
¥1,545
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・引張強度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途
荷物の結束
荷くずれ防止
幅(mm)
50
ベルト色
黒
引張強度(kg)
600
有効締付サイズ(m)
2.2〜4.0
サイズ
2240
材質(ベルト)
ポリプロピレン
引張強度(N)
5880