780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671

メイン画像

780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671
780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671
780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671
780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671
780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671
780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671
780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671
780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671
780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671
780072-804-265 エアライトミドルカットセーフティー CHUSAN 75378671

エアライトミドルカットセーフティー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード75378671品番780072-804-265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

軽量と通気性を両立したエアライトミドルカットのセーフティーシューズです

用途
ワークウェア(安全靴)用。
トラスコ品番
693-1617
サイズ(cm)
26.5
材質
先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ
色
B・ブラック
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重22.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする