780073-809-260 エアライトセーフティー CHUSAN 75378856

サブ画像3

780073-809-260 エアライトセーフティー CHUSAN 75378856
780073-809-260 エアライトセーフティー CHUSAN 75378856
780073-809-260 エアライトセーフティー CHUSAN 75378856
780073-809-260 エアライトセーフティー CHUSAN 75378856

エアライトセーフティー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
サイズ(cm)26
色L・グレー
内容量1足注文コード75378856品番780073-809-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

軽量通気、かかとを踏める仕様のエアライトセーフティーシューズです。

用途
ワークウェア(安全靴)用。
トラスコ品番
693-1541
色
L・グレー
サイズ(cm)
26
材質
先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ
標準質量(g/片足)
390
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重19.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする