サブ画像3
CHUSAN
エアライトセーフティー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
30
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
31
色
L・グレー
B・ブラック
B・ブラックxオレンジ
B・ホワイト
L・グレー
全40種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75378908
品番
780073-809-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽量通気、かかとを踏める仕様のエアライトセーフティーシューズです。
用途
ワークウェア(安全靴)用。
トラスコ品番
693-1561
色
L・グレー
サイズ(cm)
30
材質
先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重19.9