メイン画像
CHUSAN
コスパセーフティー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
24.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
31
色
B・ブラック
B・ブラック
B・ホワイト
ネイビー・ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75379127
品番
780074-804-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
絶妙なホールド感、軽さと安全性にこだわったセーフティーシューズです。
用途
ワークウェア(安全靴)用。
トラスコ品番
693-1595
色
B・ブラック
サイズ(cm)
24.5
材質
先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重20.2