ロープラチェット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75379211 品番 SRU-6
参考基準価格(税別)¥2,795 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

引張るだけで簡単に固定できます。

端末仕様オープンフック ケース寸法(mm)230×150×35 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)6×2.4 材質(ロープ)ポリプロピレン 使用荷重(N)686 用途荷締め作業、固定作業 アズワン品番65-1862-75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75379202
2023-06-20
用途:
計量器の固定に使用
製造業

計量器が倒れないように紐で固定していたが、見栄えが悪く不安定だった。
此方の商品を購入して取り付けてみたところ、紐よりしっかり固定できるし、見栄えも良くなりとても満足しています。

対象商品:
75379227
2022-02-03
用途:
くくり罠で、イノシシの保定用
鈴木電設工業所 様 (製造業)

満足していますが、もう少しロープが長いと良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
75379211
2020-04-01
用途:
狩猟(猪の罠猟)で、罠にかかった猪の動きを封じるための「鼻くくり」に装着する。
農・林・水産業

鼻くくりした後、片方を立木に結びつけ、その中間に装着して引っ張りしぼみ込むのに使用する。猪の引く力にも何とか耐えられ、特に、こちらが一度引っ張り込むと逆戻りしない機能が申し分ない。なお、フックの曲げ角度がもう少し深いとより都合がいい。

対象商品:
75379202
2019-09-25
用途:
アマチュア無線のアンテナ、アンテナの突っ張り時
サービス業

アマチュア無線のアンテナを張るのに、購入しました!
ロープラチェットが小さいわりに、強度が有り満足しました。
欲を言えば、もう少しお安く入手出来れば、沢山欲しいのですが(笑)hi

1人が参考にしています
対象商品:
75379211
2018-12-03
用途:
カートの荷物固定

当初6mmのロープは少し細いかなと思いましたが、実際使ってみて、手荷物程度の固定にはちょうどよい太さだと思いました。しっかりと固定でき、大変満足しています。

対象商品:
75379193
2022-01-16
用途:
軽トラで荷掛け

ロープフックを入手したのですが、ロック解除をもっと簡単に成ったらもっと良いのですが、爪が面倒です。

1人が参考にしています
対象商品:
75379193
2018-09-07
用途:
デントリペア
TOTALREPAIR BEST WORK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウ様にしか置いてありません、助かりました。

対象商品:
75379211
2017-03-13
用途:
ゴンドラという機械のオプション(フロントフラップ)の開閉に使用。
建設業・工事業

扱いやすくて良いが先端のフック状の金具が開放タイプのため使い方によっては抜けてしまう可能性がある。抜けないような形状の物があってもよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする