オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
アピックススリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75379236
品番
アピックスVE25-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
JIS B 8818 V等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1
最大使用荷重(kg)
800
ベルト色
黄
端末仕様
アイ縫製
アイ部幅(mm)
26
材質(ベルト)
ポリエステル
アイの長さ(mm)
250
アイの厚さ(mm)
6