※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスVE35-45 アピックススリング オーエッチ工業 75379491 アピックスVE35-45 アピックススリング オーエッチ工業 75379491

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75379491 品番 アピックスVE35-45
参考基準価格(税別)¥9,580 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS B 8818 V等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)4.5 最大使用荷重(kg)1250 ベルト色 端末仕様アイ縫製 アイ部幅(mm)38 材質(ベルト)ポリエステル アイの長さ(mm)250 アイの厚さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする