※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスVE50-10 アピックススリング オーエッチ工業 75379613 アピックスVE50-10 アピックススリング オーエッチ工業 75379613

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75379613 品番 アピックスVE50-10
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JIS B 8818 V等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)1 最大使用荷重(kg)1600 ベルト色 端末仕様アイ縫製 アイ部幅(mm)27 材質(ベルト)ポリエステル アイの長さ(mm)300 アイの厚さ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする