CHUSAN
限定色ダイヤルセーフティー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
29
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
31
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75379800
品番
780076-134-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ダイヤル式で簡単脱ぎ履きしっかりフィット。
ハイビスカラーの安全靴です。
用途
ワークウェア(安全靴)用。
トラスコ品番
693-1835
サイズ(cm)
29
材質
先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ
色
ブラックxイエロー
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重20.4