画像準備中

マウスパッド オーシャンプラスチック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75379879 品番MUP-940BK
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海から回収したプラスチックを再利用しています。
表面生地100%再生プラスチック使用リサイクルマウスパッド。
さらっとした材質でマウスのスライドがなめらか。
裏面ラバーの強力グリップで、しっかり固定されズレにくい。
表面生地には海から回収されたプラ50%+再生PET50%を使用しています。
シンプルなデザインでオフィスにも自宅にも馴染みます。
日常使いにぴったりのサイズ感です。

用途エコや再生素材に関心があり、「滑りにくさ・使いやすさ・ちょうどいいサイズ感」といった実用性も重視するユーザーに。
注意
※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。
※光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
※裏面天然ゴムの性質上、接触部が変色することがあります。
※ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする